フジキン
ニューV-Lok継手 クロスユニオン(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
クロスユニオン
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法W(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75799414
VUWX-10-V
10
10
7.9
20.6
13/16
¥
6,760
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
75799439
VUWX-12-V
12
12
9.5
20.6
13/16
¥
7,840
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75799457
VUWX-18-V
18
18
15.1
27
1 1/16
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799475
VUWX-22-V
22
22
18.3
34.9
1 3/8
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799509
VUWX-3-V
3
3
2.4
9.5
3/8
¥
5,830
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75799518
VUWX-4-V
4
4
2.4
12.7
1/2
¥
7,510
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75799536
VUWX-6-V
6
6
4.8
12.7
1/2
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
75799545
VUWX-8-V
8
8
6.4
15.9
5/8
¥
7,350
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
返品不可
75799448
VUWX-16-V
16
16
12.7
23.8
15/16
¥
7,740
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください