曜日別特売

ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(Rc)(インチ)

ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(Rc)(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(Rc)(インチ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状エルボゲージユニオン(Rc)内容量1個
関連資料:(18.65MB)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75794478VUWLG-12.7B-V12.712.7RC1/410.420.6
3,390
3,298
3,628(税込)
91日以内出荷
返品不可
75794487VUWLG-12.7C-V12.712.7RC3/810.423.8
3,570
3,398
3,738(税込)
当日出荷
75794496VUWLG-12.7D-V12.712.7RC1/210.427
4,800
4,498
4,948(税込)
当日出荷
75794539VUWLG-19.05E-V19.0519.05RC3/415.834.9
9,590
9,198
10,118(税込)
96日以内出荷
返品不可
75794548VUWLG-3.2A-V3.173.17RC1/82.312.7
2,670
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794557VUWLG-3.2B-V3.173.17RC1/42.317.5
3,030
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
75794566VUWLG-6.35A-V6.356.35RC1/84.812.7
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75794575VUWLG-6.35B-V6.356.35RC1/44.817.5
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75794584VUWLG-6.35C-V6.356.35RC3/84.823.8
3,760
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
75794636VUWLG-9.52A-V9.529.52RC1/87.115.9
2,530
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794645VUWLG-9.52B-V9.529.52RC1/47.117.5
2,670
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
75794654VUWLG-9.52C-V9.529.52RC3/87.123.8
2,960
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする