フジキン
ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(インチ)熱電対用タイプ
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ウェルディングレデューサー(オス)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
呼び径(inch)
寸法F(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75796736
VUWR-12.7-21.3-T/C-V
12.7
12.7
21.3
1/2
1/2
¥
2,910
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75796946
VUWR-6.35-13.7-T/C-V
6.35
6.35
13.7
1/4
1/4
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75796989
VUWR-7.93-13.7-T/C-V
7.93
7.93
13.7
5/16
1/4
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください