フジキン
ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
インサートブッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法A1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75808259
VUW-IN-12.7-6.35-V
19.1
12.7
12.7
4.65
6.35(チューブ径)
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75808268
VUW-IN-12.7-9.52-V
19.1
12.7
12.7
7.8
9.52(チューブ径)
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
75808295
VUW-IN-15.88-12.7-V
21.5
15.87
15.87
11.1
12.7(チューブ径)
¥
750
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75808304
VUW-IN-15.88-9.52-V
21.5
15.87
15.87
7.8
9.52(チューブ径)
¥
730
¥
669
¥
736
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75808313
VUW-IN-19.05-12.7-V
21.6
19.05
19.05
11.1
12.7(チューブ径)
¥
750
¥
689
¥
758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75808329
VUW-IN-19.05-15.88-V
21.6
19.05
19.05
14.2
15.87(チューブ径)
¥
750
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
75808338
VUW-IN-25.4-19.05-V
23.8
25.4
25.4
17.5
19.05(チューブ径)
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75808347
VUW-IN-4.8-3.2-V
11.9
4.76
4.76
2.3
3.17(チューブ径)
¥
310
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75808356
VUW-IN-6.35-3.2-V
11.9
6.35
6.35
2.3
3.17(チューブ径)
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
75808365
VUW-IN-6.35-4.3-V
11.9
6.35
6.35
2.7
4.32(チューブ径)
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
75808383
VUW-IN-6.35-4.8-V
11.9
6.35
6.35
3.1
4.76(チューブ径)
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
75808408
VUW-IN-7.93-4.8-V
14.3
7.93
7.93
3.1
4.76(チューブ径)
¥
330
¥
309
¥
340
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75808417
VUW-IN-7.93-6.35-V
14.3
7.93
7.93
4.65
6.35(チューブ径)
¥
390
¥
359
¥
395
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75808435
VUW-IN-9.52-4.8-V
14.3
9.52
9.52
3.1
4.76(チューブ径)
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
75808444
VUW-IN-9.52-6.35-V
14.3
9.52
9.52
4.65
6.35(チューブ径)
¥
330
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください