フジキン
ニューV-Lok継手 クロマトグラフ用 ストレートユニオン
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ストレートユニオン
呼び径(mm)
1.58
寸法A(mm)
1.58
寸法D(mm)
0.35
寸法W(mm)
6.35
呼び径(inch)
1/16
寸法A(inch)
1/16
寸法D(inch)
0.014
寸法H(inch)
0.2
寸法N(inch)
0.84
寸法W(inch)
1/4
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75800726
VUWF-1.6-MN-V
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください