曜日別特売

ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)

ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(UNF)内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法T
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75804409VUWH-1.6-5/16-OR-V1.581.585/16-241.314.3
2,580
2,498
2,748(税込)
121日以内出荷
返品不可
75804445VUWH-12.7-3/4-OR-V12.712.73/4-1610.428.6
3,170
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75804533VUWH-19.05-1-1/16-OR-V19.0519.051 1/16-1215.738.1
4,470
4,198
4,618(税込)
91日以内出荷
返品不可
75804594VUWH-25.4-1-5/16-OR-V25.425.41 5/16-1222.344.5
9,110
8,298
9,128(税込)
121日以内出荷
返品不可
75804619VUWH-3.2-5/16-OR-V3.173.175/16-242.314.3
1,810
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
75804664VUWH-4.8-3/8-OR-V4.764.763/8-24315.9
1,850
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
75804689VUWH-6.35-5/16-OR-V6.356.355/16-242.414.3
1,870
1,798
1,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
75804707VUWH-6.35-7/16-OR-V6.356.357/16-204.819.1
1,870
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
75804777VUWH-7.93-1/2-OR-V7.937.931/2-206.3522.2
1,980
1,898
2,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
75804838VUWH-9.52-9/16-OR-V9.529.529/16-187.123.8
2,240
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする