フジキン
ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)
形状
エルボユニオン
接続形式
2圧縮リング方式
最高使用温度(℃)
537
最低使用温度(℃)
-196
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
全13種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
3
4
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75793945
VUWL-10-V
10
10
7.9
31.5
17.5
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
75793963
VUWL-12-V
12
12
9.5
36
20.6
¥
4,310
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
75793979
VUWL-14-V
14
14
11
38
23.8
¥
4,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75793997
VUWL-15-V
15
15
12
38
23.8
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75794006
VUWL-16-V
16
16
12.7
38
23.8
¥
4,820
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
75794015
VUWL-18-V
18
18
15.1
39.8
27
¥
7,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794033
VUWL-20-V
20
20
15.9
44.6
34.9
¥
11,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
75794058
VUWL-22-V
22
22
18.3
44.6
34.9
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
91日以内出荷
返品不可
75794076
VUWL-25-V
25
25
21.8
49
34.9
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
75794094
VUWL-3-V
3
3
2.4
22.3
9.5
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
75794119
VUWL-4-V
4
4
2.4
25.4
12.7
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
75794137
VUWL-6-V
6
6
4.8
27
12.7
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
75794155
VUWL-8-V
8
8
6.4
28.8
14.3
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください