パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型)

パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング) パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)

4周波切替機能搭載により、更に信頼性を向上しました。
電源は付属の専用リチウム電池もしくはオプションの専用ACアダプターDC-1115のみとなります。※アルカリ電池は使用できません。

仕様【空中線】内蔵型、【規制送信】10秒、2分、5分、15分 材質樹脂 ブラック 質量(g)約270(電池を含む) 電源専用リチウム電池CR17450E―R―2―CM2(3V)(付属品)、または専用ACアダプターDC―1115(11V)(オプション) 検出方式パッシブインフラレッド方式 機能テストモード機能・検知感度切替機能・カウント回数切替機能・規制送信切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと) (0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 電池寿命約8年(常温時、100回/1日の送信回数として) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません 感度調整検知感度:60、80、100、120% 設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可) 表示灯赤色、テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)、ウォームアップ:ウォームアップ中、点滅(約1秒に1回) 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備) 可変範囲水平25°(ベースにて) カウント本数1、2、3、4回 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31286388 TXF-105RL(BL) ラウンド(最大Φ14m)
45,500
42,980
47,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
31286397 TXF-105SL(BL) スポット(最大Φ4m)
45,500
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする