ツインミラー型パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型)

ツインミラー型パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます
リチウム電池仕様で、オプションの専用アダプターDC-1115が使用できます。※アルカリ電池は使用できません。
ツインミラー方式の採用により、小動物による誤動作を大幅に軽減します
専用リチウム電池採用で長寿命化を実現
人のわずかな動きを検知する微動検知機能を搭載
警戒エリア:立体警戒

仕様【空中線】内蔵型、【規制送信】10秒、2分、5分、15分切替、【微動検知機能】人間の小さな動きだけでも検知材質樹脂ブラック質量(g)約280(電池を含む)電源専用リチウム電池CR17450E―R―2―CM2(3V)(付属品)、または専用ACアダプターDC―1115(11V)(オプション)検出方式パッシブインフラレッド方式機能テストモード機能・検知感度切替機能・カウント回数切替機能・規制送信切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと) (0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約6年(常温時、100回/1日の送信回数として)※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません感度調整検知感度:60、80、100、120%切替設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可)表示灯赤色、テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)、ウォームアップ:ウォ-ムアップ中、点滅(約1秒に1回)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)警戒距離立体警戒、最長部12m、17対使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)可変範囲上下19.5°水平25°(ベースにて)カウント本数1、2、3、4回切替内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31286406TXF-105TWL(BL)
51,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする