ソーラー電源型赤外線センサ送信機(4周波対応型)

ソーラー電源型赤外線センサ送信機(4周波対応型) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

赤外線センサーの警戒距離を屋外100mに拡大(従来品は屋外75m)
電源は投光器・受光器ともソーラー式電源ユニットで供給します。
警戒距離は屋外100mで、感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームセンサーです
相互干渉や回り込みが避けられる変調周波数切替機能を搭載
IP43相当保護構造
電源は投光器・受光器ともソーラー式電源ユニットで供給しタンパー・警報信号・電池切れ出力などの信号を電波で送信するので、電源工事やコントローラへの配線を行う必要がありません。
ソーラーパネルの天面にバードストッパーを取り付けるだけで、鳥などが寄り付きにくくなり、糞などがパネル表面に付着することで起こる発電効率の低下を低減します。
送信周波数を4種類から選択して切り替えることで、混信の危険性を低減することができます。

仕様【空中線】内蔵型材質赤外線センサー:樹脂、電源ユニット:樹脂、ソ-ラ-パネル:アルミ赤外線センサー:ワインレッド、電源ユニット:ブラック、ソ-ラ-パネル:シルバー質量(g)赤外線センサー(2台):投光機:約3000(1台約1500)、受光器:約3100(1台約1550)、電源ユニット:約2600、ソ-ラ-パネル:約600(接続コード除く)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)[二重変調方式]配線接続端子式出力電圧(V)ソーラーパネル:最大8.4(放射照度 1kW/m2)出力電流(A)ソーラーパネル:最大0.18(放射照度 1kW/m2)機能赤外線センサー:変調周波数切替機能・サウンドチェック機能・投光パワー切替機能・モニター出力機能・タンパー機能・検知応答時間切替機能・上段/下段切替機能・ワイヤレス光軸チェッカー接続機能、送信機:送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能・タンパー機能、ソーラー式電源ユニット:電池切れ報知機能・テスト送信機能・タンパー機能バッテリー専用バッテリー BA-75(小形シ-ル鉛蓄電池6V・7.2Ah)角度調整範囲ソーラーパネル:水平方向360°、垂直方向0~90°応答時間(秒)0.05~0.7(ボリュームにて可変)使用周囲温度(℃)-10~+50到達距離(m)最大1000設置場所屋外(防雨構造IP43相当)表示灯【アラーム】警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)、【バッテリー電圧低下(赤色)】バッテリ-電圧低下時:点灯、【送信部】送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)光軸調整範囲水平方向:±90°、垂直方向:±20°警戒距離屋外100m以内使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)赤外線ライトLED(近赤外発光ダイオード)による2重変調パルスビーム距離余裕10倍内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31286415TXF-108W
436,000
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする