屋外・屋内用パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型)

屋外・屋内用パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を送信するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。
警戒距離は2m~12mの間で10段階の設定が可能です。
電池寿命は、付属の専用リチウム電池で約5年です。(1日100回送信として)また、別売オプション品の専用ACアダプターDC-0330-Cもラインナップしています。
4周波切替対応型により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
付属のエリアマスクシートでエリア調整をすることで窓の警戒が可能です。
防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取付けできますので、設置場所を選びません。(ポール設置の場合は別途取付金具が必要です)
検知感度調整機能(30%~170%)やカウント回数設定機能(1回/3回)、規制送信機能(10秒/120秒/300秒/900秒)を搭載していますので、環境や用途に応じた使用が出来ます。

仕様【規制送信】10秒、2分、5分、15分切替[スイッチにて]、【空中線】内蔵型材質樹脂質量(g)約510(電池約50g含む)電源CR17450E-R-2-CM2:1組(専用リチウム電池)/3V、またはDC-0330-C:1組(専用ACアダプター)/3V角度調整範囲水平:±90°電池専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CM2 付属使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)検知距離(m)2~12[10段階](下向きエリアの垂直角度調整にて)電池寿命CR17450E-R-2-CM2使用時:約5年(常温時、100回/1日の送信回数として)、DC-0330-C使用時:期間規定なし検知方式パッシブ・インフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)動作表示灯赤色LED、ウォ-ムアップ:ウォ-ムアップ中、約1分間点滅(約1秒に1回)、ウォ-クテスト:人体検知と連動して約1秒のワンショット点灯(テストモ-ド時のみ)、電池切れ:電池切れ報知送信後、点滅(約5秒に1回)、機器異常:機器異常信号送信後、点滅(約5秒に1回)(※警戒中の人体検知時、検知送信時には表示動作なし)感度調整30%~170%[ボリュ-ムにて]設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP54相当)動作検知信号:人体検知時/ワンショット送信(動作モ-ド、規制送信による送信制御機能あり)、定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信、機器異常信号:センサー異常時、検知信号にて/ワンショット送信、タンパ-信号:カバー取りはずし、取り付け時/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・タンパ-・定期送信により送出出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)カウント本数1回/3回[スイッチにて]検知エリア水平面警戒、最長部:12m、水平:7対、開き角:90°、下向き:7対内容量1台
注意
※パッシブセンサ送信機を屋外で使用される場合は、簡便な用途(例えば、ご使用になるシステムに重大な影響を与えたり、周囲に迷惑をかけたりしない用途)のみに限ります。
※パッシブセンサ送信機は、屋外の検知ゾーンの背景物体が、気象変化などにより温度変化を受けた時、設置条件によっては誤報・失報する場合がありますのでご了承ください。
※したがって、本格的な警備用途の屋外用センサーとしては、屋外用赤外線センサー、コンビネーションセンサー、フェンスセンサーなどをご使用ください。
※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31286424TXF-114L
45,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする