受信感度チェッカー(4周波切替対応型)

受信感度チェッカー(4周波切替対応型) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

受信電波は、メーカー小電力ワイヤレス機器で使用する4種類(F1からF4)を設定切替でき4周波切替対応型のワイヤレスシステムに対応できます。
従来のアナログメーターによる受信レベル表示に加え、新設したサウンドチェック(ビープ音が鳴動する)により、電波測定しやすくなりました。
測定した電波を識別できる表示灯を搭載
送信機直波を受信=【送信機電波】表示灯が点灯
中継波を受信=【中継機電波】表示灯が点灯
環境ノイズを受信=どちらの表示灯も消灯
電源は、市販のアルカリ乾電池(6LR61、9V)またはリチウム電池(U9VL)(アルカリ乾電池を付属)
電池切れ報知機能を搭載しています。(電池切れ表示灯が点灯)

材質樹脂質量(g)約430(電池含む)電源アルカリ乾電池:6LR61(9V)、またはリチウム電池:U9VL(9V)※オプション機能受信周波数切替機能、電池切れ報知機能使用周囲温度(℃)-10~+50(0℃以下あるいは+40℃以上では電池の性能が低下することがあります)電池寿命約3時間(アルカリ乾電池使用時)、約6時間(リチウム電池使用時)表示灯送信機電波表示灯、中継機電波表示灯、電池切れ表示灯、電源表示灯内容量1台
注意
※電池寿命は常温時での運用における目安で保証値ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31286476RXFC-03
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする