コンバータ(LoRa変調方式)

コンバータ(LoRa変調方式) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

長距離型ワイヤレスシステムの中継、そして、既存の小電力型ワイヤレスシステムとの融合が可能な動作モードを搭載しています。
1.長距離型ワイヤレスシステムの中継
屋外における電波到達距離は見通し約1kmで、長距離型ワイヤレスシステムの電波到達距離をさらに約1km延長することが可能です。(台数制限なく無制限に中継することが可能)
2.長距離型ワイヤレスシステムと既存の小電力型ワイヤレスシステムの送信電波を変換
既存の小電力型ワイヤレスシステムの送信電波を長距離型ワイヤレスシステムの受信機で受信できるように変換すること、また長距離型ワイヤレスシステムの送信電波を既存の小電力型ワイヤレスシステムの受信機で受信できるように変換することが可能です。
長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。
電波混信を軽減する4周波切替対応型です。
屋外でも安心の防雨構造です。(IP54相当)
電源確保が困難な場合、別売のソーラー式電源装置BA-12SLAで駆動できます。

仕様【空中線】ヘリカルアンテナ材質樹脂ホワイト区分長距離型/小電力型(送信/受信それぞれ選択可)質量(g)約700電源電圧AC100V 50/60Hz 0.8W、またはDC10~30V 50mA(極性あり)配線接続端子式機能送信/受信周波数切替機能、送信遅延時間切替機能、送信モード切替機能、 送信/受信システム切替機能、モード切替機能、外部通信機能受信可能距離長距離型:約1km(見通し距離)、小電力型:約100m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-20~+60(結露、氷結なきこと)接点方式【停電接点出力】無電圧半導体接点(b接点)、【タンパー出力】無電圧半導体接点(b接点)ブザー音液晶部ボタン操作時 :「ピッ」、ボタン操作後・決定時 :「ピー」、登録台数オーバー時 :「ブー」、点検モードにて受信時 :「プ」、電波環境点検モード時 :「ピ」設置場所屋外・屋内(防雨構造IP54相当)表示灯【電源表示灯(緑)・送信表示灯(赤)】通電時:緑点灯(停電時バッテリーによる動作:緑点滅)、中継(送信)時:赤点灯、アンサーバック送信時:赤点灯、登録/消去モード時:緑/赤交互点灯、受信環境不良時:赤点滅出力(mW)長距離型:11.5以下、小電力型:10以下電波到達距離(m)長距離型:約1000(見通し距離)、小電力型:約100(見通し距離)液晶表示中継動作時に受信内容を表示、登録・消去・点検・登録内容確認時など操作時に表示接点容量【停電接点出力】AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)動作接点【停電接点出力】電源断時動作、【タンパー出力】カバーをはずしたときに出力使用周波数(MHz)426帯 8波(小電力セキュリティシステムの無線設備)登録範囲100台(送信機、中継機・コンバータ・受信機合計)停電補償あり(30分以上)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31286808RTLX-350
110,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする