ケース底部にある4つの検知電極にて漏水を検知し、受信機に送信します。
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
漏水を検知すると本体からブザー音が鳴動します。
ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。
設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。
待機時で約10年と、高寿命の専用リチウム電池付。
仕様【空中線】内蔵材質筐体:樹脂、電極:ステンレス色グレー質量(g)約150(電池含む)電源専用リチウム電池 CR17335E-R-CM2機能定期送信機能、電池切れ報知機能、報知音あり/なし設定機能電池寿命待機時:約10年(常温時)、1日1回検知鳴動(5分後に復旧):約5年(常温時)検知方式電極式スポット検知(本体内蔵)設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅周囲温度(℃)機器設置:-10~+50(氷結なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性日常生活防水構造音量(dB)75以上(センサー正面1mにおいて)報知音検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可電波周波数426MHz帯4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)内容量1台