4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減できます。電源はAC100V、またはDC10~30Vのどちらでも使用可能な2電源方式です。漏水警報と断線警報は各々別信号で送信します。漏水リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)または、漏水電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のいずれかを選択して接続できます。漏水リード線式センサーは、最長(総延長)で100mまでの、監視エリアに応じた長さで選択できます。