曜日別特売

ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4

ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4 - 岡田金属工業所(ゼットソー)
(1件のレビュー)

【バタつきにくいショート刃で、小型機種での片手操作が軽快に! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 枝切り用150 P2.5】
狭い場所でも扱いやすく、小型機種でも軽快な切断。
細枝でもバタつかずに切り込みやすい、ピッチ2.4mm。

用途庭木の剪定や枝払いに。剪定後の枝処理にも。ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.9刃渡り(mm)150適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI内容量1枚
注意
※レシプロソー・セーバーソー本体の説明書を十分にお読みいただき、ご使用ください。
※保護メガネ・グローブをご使用ください。
※替刃の交換は、バッテリー式の場合はバッテリーを外してから、コード式の場合はプラグを電源から抜いて行ってください。
※刃に過度の負荷がかかる使用や刃先のカケ、摩耗した状態での使用は替刃の折れ、機械の破損、ケガの要因となりますのでご注意ください。
※使用直後の刃は高温になっているため、手などを触れないように注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3128691420112
1,070
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゼットソー レシプロ150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: 生垣の枝切り
農・林・水産業

信頼のゼットソーです。
ウバメガシの生垣の刈込に使用しました。ホムセンブランドの14.4V充電レシプロソーですが、10センチ近い太さの幹も切れました。かなりの量を切りましたが、切れ味が落ちたとは感じられません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする