ベストコ
ステンレス製ボウル 3点セット
(1件のレビュー)
ステンレス製ボウル(16/18/22cm)の3点セット
丈夫で衛生的なステンレス製
食器洗い乾燥機対応
材質
ステンレス鋼
サイズ(cm)
16/18/22
外径×高さH(Φmm×mm)
16cm:180×70、18cm:205×80、22cm:250×95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31293300
LD-453
オープン
¥
819
¥901
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください