SIBATA(柴田科学)
PM2.5サイクロン LD-5/5R用
PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。デジタル粉じん計LD-5/LD-5Rに取り付けて使用します。
用途
LD-5/5R用
質量(kg)
0.1
高さH(mm)
94
奥行D(mm)
33
幅W(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31295524
080000-723
¥
147,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください