粒子発生器 マスクフィッティングテスター用

粒子発生器 マスクフィッティングテスター用 - SIBATA(柴田科学)

労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。
測定環境中の粉じん粒子数が少ない場合、マスク内外の粒子数の比率が小さくなるため、マスクの装着方法が正しくても労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定が不合格となることがあります。
「粒子発生器 マスクフィッティングテスター用」は、塩タブレット(品目コード:080200-0751)を溶かした蒸留水を噴霧することで測定環境中の粒子数を増やし、労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定を適切にします。

用途MT-05U用その他装着可能なペットボトル :500mLペットボトル 水量:500mL以下付属品ボトルベース、ACアダプター、専用袋型式U100質量(kg)0.5電源(V)ACアダプター AC100~240 50/60Hz高さH(mm)145奥行D(mm)143幅W(mm)70内容量1台
注意
※本製品を使用する際には塩タブレット マスクフィッティングテスター用(品目コード:080200-0751)とペットボトル(一般的な500mLペットボトル)をあらかじめご準備ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31295576080200-0752
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする