曜日別特売

チューブジョイントセット マスクフィッティングテスター用

チューブジョイントセット マスクフィッティングテスター用 - SIBATA(柴田科学)
(1件のレビュー)

マスクフィッティングテスターMT-11D/05U用スペアパーツです。
100セット(チューブジョイント100コ、ストッパー100コ)入りです。

用途マスクフィッティングテスター用質量(kg)0.1高さH(mm)12ノズル長(mm)12奥行D(mm)14幅W(mm)14内容量1箱(1組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31295585080200-08211
6,800
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31295585
2026-01-06
用途: フィットテスト
金指環境コンサルタント事務所サービス業

安心して使用できました
ジョイントがなくなると注文いたします
すぐに商品が届きました
安心感がかなり高いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする