SIBATA(柴田科学)
バッテリーユニット BU-24L型
バッテリーユニット BU-24L型は、ローボリウムエアサンプラーLV-40BW型/LV-40BR型/LV-40B型に接続が可能な専用バッテリーユニットです。
用途
LV-40BW用
型式
BU-24L型
質量(kg)
3.5
高さH(mm)
155
奥行D(mm)
200
幅W(mm)
200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31295619
080800-0411
¥
129,000
¥
128,800
¥
141,680
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください