SIBATA(柴田科学)
バッテリーチャージャー BC-100B型
バッテリーユニットBU-24B/-24L専用の充電器です。BU-24BまたはBU-24Lのどちらか一方のみ、最大3台まで同時に充電可能です。(混在で充電不可)
型式
BC-100B型
質量(kg)
1.5
使用温度範囲(℃)
10~40
電源(V)
AC100 1.5A
高さH(mm)
95
定格出力
DC24V100W
奥行D(mm)
200
幅W(mm)
200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31295628
080800-042
¥
60,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください