Type-Cケーブル

Type-Cケーブル - JTTType-Cケーブル - JTTType-Cケーブル - JTTType-Cケーブル - JTTType-Cケーブル - JTTType-Cケーブル - JTTType-Cケーブル - JTTType-Cケーブル - JTT
(1件のレビュー)

ベーシックな充電&通信対応USB-A to TYPE-Cケーブル
最大5V/3Aに対応しており、タブレット等もスムーズに充電可能です。
※充電状況はご利用の機器の仕様やご利用環境に依存いたします
PCとスマートフォンやタブレットのデータ通信(最大480Mbps)に対応。
スマートフォンの写真のバックアップやパソコンのデータの移動にも便利です。

ホワイト入力最大5V/3.0A対応入力端子USB(A)出力端子Type-C適合用途充電&通信内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像31295698JTUC10-WH約1
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メイン画像31295707JTUC20-WH約2
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メイン画像31295716JTUC30-WH約3
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: タブレットの充電に使用
有限会社室蘭架設工事建設業・工事業

IPADの充電用として購入。TYPECのソケットがちょっとキツメで、ぎゅっと押し込まないとならない点がマイナス★一つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする