曜日別特売

シンクの中でも外でも水切りメッシュかご

シンクの中でも外でも水切りメッシュかご - オークス

自立できるスタンド形状。立てて置けるので邪魔になりません。

用途ごちゃごちゃ小物の水切りに材質本体:18-8ステンレス、すべり止め:シリコーンゴム幅(mm)204シルバー高さ(mm)60質量(g)約370奥行(mm)315~492段数1最大積載量(kg)2(バスケット)適合寸法(cm)【シンク】奥行32~45食器洗浄機内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×29.5×4(かご)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31296118LS1569
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする