曜日別特売

シンク掃除が楽になる排水口ネットホルダー

シンク掃除が楽になる排水口ネットホルダー - オークスシンク掃除が楽になる排水口ネットホルダー - オークスシンク掃除が楽になる排水口ネットホルダー - オークスシンク掃除が楽になる排水口ネットホルダー - オークス

ヌメヌメ軽減!サッと洗えてお掃除らくらく!
市販の水切りネットをかぶせて、排水口にセットするだけでゴミ受けに。サッと洗えて、排水口掃除の悩みから解放。

材質ポリプロピレン本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約143×45寸法(直径Φ×厚さ)(mm)調整リング:約148×6耐熱温度(℃)120適合寸法(mm)【排水口対応サイズ】高さ(深さ):45以上、ツバの直径が134~135、140~145、もしくは148~150(調整リング使用)※現在お使いの排水口バスケットの高さとツバの直径を測ってください。適合排水口径(Φmm)134~135、140~145、もしくは148~150(調整リング使用)食器洗浄機内容量1個
注意
※水切りネットは付属しておりませんので、市販品をご利用ください。
※対応サイズ内であっても排水口の形状によっては、設置できない場合があります。
※お使いの蓋と本品のツマミが当たる場合は、当たらない位置まで蓋を回転させるか、蓋なしでお使いください。
※浅型排水口で排水穴が側面にある場合、排水の際、排水穴に水切りネットが張り付いてしまうことがあります。その場合は、本体の花びらと排水穴を合わせるように設置してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31296136LS1571グレー
オープン
1,000
1,100(税込)
当日出荷
31296127LS1570ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする