曜日別特売

セノ・ビー LGW

セノ・ビー LGW - トレードワンセノ・ビー LGW - トレードワンセノ・ビー LGW - トレードワンセノ・ビー LGW - トレードワンセノ・ビー LGW - トレードワンセノ・ビー LGW - トレードワンセノ・ビー LGW - トレードワンセノ・ビー LGW - トレードワン
(4件のレビュー)

使いやすさが大人気の折り畳み式踏み台「セノ・ビー」シリーズに新しくLGシリーズが登場。
耐荷重なんと150kg(LG22)
。成人男性でも安心してご使用いただけます。
今までの踏み台とは違うカッコいいデザインだから作業時でも気分が上がります。簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる。閉じれば45mmの薄さになるから、収納もかさばりません。
色はブラック・ダークグレー・オリーブの3色。高さは22cm・32cm・39cmからお選びいただけます。
LH32、LG39の耐荷重は100kgとなっております。

材質ポリプロピレン、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※火のそばや高温の場所に置かないでください。
※製品本来の目的以外の用途には使用しないでください。
全9種類を絞り込む
天板高さ(m)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
最大使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31296599307570.22320×350×45320×250×220約1150
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
31296608307580.22320×350×45320×250×220約1150
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
31296617307590.22320×350×45320×250×220約1150
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
31296626307600.32450×460×45450×300×320約1.8100
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
31296635307610.32450×460×45450×300×320約1.8100
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
31296644307620.32450×460×45450×300×320約1.8100
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
31296660307630.39390×520×45390×320×390約1.9100
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
31296669307640.39390×520×45390×320×390約1.9100
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
31296678307650.39390×520×45390×320×390約1.9100
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 洗車
株式会社アンコモンジャパン卸売・小売業

軽くて運びやすい、収納も折りたためるので場所を取らない、高さがちょうど良いので使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 31296599
2026-03-30
用途: 洗車

椅子の下の部分に滑り止めのゴムが付いているので滑らないので良いです。

2024-11-06
用途: キャビネットの上部にある書類取り出しに使用します。
建設業・工事業

折りたたみなので、キャビネットと壁のすき間に置いています。
折りたたみにも関わらず、しっかりしたつくりでした。
幅(奥行?)もあるので、安定感があります。
高さもちょうどよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする