曜日別特売

セノ・ビーソリッド LG

セノ・ビーソリッド LG - トレードワンセノ・ビーソリッド LG - トレードワンセノ・ビーソリッド LG - トレードワンセノ・ビーソリッド LG - トレードワンセノ・ビーソリッド LG - トレードワンセノ・ビーソリッド LG - トレードワンセノ・ビーソリッド LG - トレードワン

使いやすさが大人気の折り畳み式踏み台「セノ・ビー」シリーズに新しくLGソリッドが新登場。外開きに折りたたまれる、収納時さえおしゃれな踏み台です。
折りたたむと天板が持ち手になり、移動も楽々。スキマに収まる6cmの薄さで収納可能です。
簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利でおしゃれな折り畳み踏み台LGソリッドはカラーがオレンジ、サンドベージュ、ライトグレーの3色。高さは23cmと39cmからお選びいただけます。

最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン、合成ゴム天板寸法(幅W×奥行D)(mm)290×200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※火のそばや高温の場所に置かないでください。
※製品本来の目的以外の用途には使用しないでください。
全6種類を絞り込む
天板高さ(m)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31296687307660.234490×340×64347×275×234約0.9ライトグレー
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
31296696307700.234490×340×64347×275×234約0.9オレンジ
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
31296705307670.234490×340×64347×275×234約0.9サンドベージュ
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
31296714307680.395570×500×60400×320×395約1.4ライトグレー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
31296730307710.395570×500×60400×320×395約1.4オレンジ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
31296739307690.395570×500×60400×320×395約1.4サンドベージュ
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする