コンテック
ナンバーワイヤーロック
色
ブラック
タイプ
キーロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法B(mm)
ワイヤー長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31296748
KT-6
ワイヤー:鉄、レンズ:アクリル樹脂
125
10
600
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
31296757
KT-7
ワイヤー:鉄、表部:PVCコーティング、シリンダー部:真鍮ABSカバー
115
8
700
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください