曜日別特売

木製マルチカウンター ラスティック柄

木製マルチカウンター ラスティック柄 - ストア・エキスプレス木製マルチカウンター ラスティック柄 - ストア・エキスプレス木製マルチカウンター ラスティック柄 - ストア・エキスプレス

作業台・レジ台・受付カウンターなど、幅広く使うことができる、マルチカウンター! コード穴があります。

種別カウンター材質木製 低圧メラミン化粧板幅(mm)450質量(kg)20高さ(mm)(客面側)1000/(店員側)900奥行(mm)450天板厚さ(mm)26内容量1台
注意
※棚は9.6cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。(棚別売(61-797-39-2)をご利用ください。) コード穴付き ナイロン製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ※+ドライバー必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332990895236-41000
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,038/税込¥1,142
北海道地方数量1につき¥1,698/税込¥1,868
沖縄地方数量1につき¥2,641/税込¥2,905
離島数量1につき¥2,641/税込¥2,905
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする