曜日別特売

エンゲージメントワゴン

エンゲージメントワゴン - ストア・エキスプレス

本体フレームを開いて、底板をセットするだけ。工具要らずで、簡単組立! 底板は横枠の位置で5段階に深さを調節できるので、商品のボリュームに合った陳列台にすることが可能です。 20秒で簡単に組立可能!

材質スチール製 クロームメッキ直径(Φmm)【線材】タテ:2.5、ヨコ:4、枠部分:30耐荷重(kg/段)20内容量1台
注意
※樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332994752330-26435.245×35×84
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
332994842330-26638.760×35×84
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
332995002330-26529.260×45×84
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする