曜日別特売

中折れワゴン専用上置きカゴ ハイタイプ用透明シート

中折れワゴン専用上置きカゴ ハイタイプ用透明シート - ストア・エキスプレス

ワゴン上部を有効活用するための上置きカゴです。ワゴン単体での使用に比べて、多くの商品を陳列できます。

種別透明シート材質硬質塩化ビニル1mm厚直径(Φmm)【線材】カゴ:3.2、枠部分:6内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3329964919909-1090
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
3329967619909-1120
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする