曜日別特売

ネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム

ネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム - ストア・エキスプレスネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム - ストア・エキスプレスネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム - ストア・エキスプレスネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム - ストア・エキスプレスネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム - ストア・エキスプレスネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム - ストア・エキスプレスネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム - ストア・エキスプレス

サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。

材質スチール製 クロームメッキ直径(Φmm)フック部:6耐荷重(kg)2内容量1セット(200本)
注意
※カードホルダー別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332998166470-1205L5cm有効:4.5
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
332998256470-1210L10cm有効:9.5
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
332998346470-1215L15cm有効:14.5
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
332998506470-1220L20cm有効:19.5
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
332998596470-1225L25cm有効:24.5
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥866~/税込¥953~
北海道地方数量1につき¥1,417~/税込¥1,559~
沖縄地方数量1につき¥2,203~/税込¥2,423~
離島数量1につき¥2,203~/税込¥2,423~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする