曜日別特売

ネット什器用アクセサリー用フック(Φ3mm)

ネット什器用アクセサリー用フック(Φ3mm) - ストア・エキスプレスネット什器用アクセサリー用フック(Φ3mm) - ストア・エキスプレス
(1件のレビュー)

アクセサリーなどに適したクロームメッキ仕上げの細いネットフックです。

材質スチール製 クロームメッキ直径(Φmm)フック部:3耐荷重(kg)1内容量1セット(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332999476470-23L3cm有効L:1.5
429
472(税込)
当日出荷
332999566470-5L5cm有効L:3.5
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
332999656470-10L10cm有効L:8.5
479
527(税込)
当日出荷
332999746470-15L15cm有効L:13.5
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33299947
2024-06-05
用途: 工具の整理
製造業

良いサイズでした。工具の整理に使用しましたが、他にも使用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする