ストア・エキスプレス
有孔パネル用木棚セット ラスティック柄
有孔パネルの木棚に安価なシェルフタイプ。木棚を乗せるだけで組立不要です。 孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
セット内容
木棚×1 ブラケット×2
材質
棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)
引っ掛け部:4
耐荷重(kg)
2
棚板厚さ(mm)
18
内容量
1セット
注意
※+ドライバー必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33300245
3336-2415
10×15
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33300254
3336-2420
20×15
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33300270
3336-2424
40×15
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33300209
3336-2450
10×10
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33300218
3336-2455
20×10
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33300227
3336-2460
40×10
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33300236
3336-2465
60×10
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33300279
3336-2446
60×15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650