電動台車 ELE-TRO

電動台車 ELE-TRO - Newseed

作業負担を劇的に軽減する物流倉庫の頼もしい味方
直感的に使用できる操作性で女性でもラクラク
ハイパワーバッテリーを搭載、200kgまでの運搬に対応
1回の充電で約32~35km走行可能
NS-ELTR01-BK
コンパクトに折りたためて広い倉庫から小さな倉庫まで
NS-ELTR02-BL
広い倉庫から小さな倉庫まで
NS-ELTR-BP
ハイパワー48V 374Wのバッテリーを搭載
鍵つきで取り外し可能
電動台車ELE-TRO Type-01、Type-02共通のバッテリです

用途運搬台車バッテリー容量(Ah)7.5バッテリー電圧(V)48/360W充電時間(時間)約5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33296946NS-ELTR-BP約2.46ブラック
90,727
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33296937NS-ELTR02-BL約44.5ブルー
407,272
249,800
274,780(税込)
取扱停止中
返品不可
33296928NS-ELTR01-BK約34.5ブラック
361,818
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

物流倉庫の為の電動台車 ELE-TRO - エレトロ Type-01& Type-02
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする