曜日別特売

AZ GUARD33045 50着入り

AZ GUARD33045 50着入り - アゼアス

通気性や着心地と防護性能の両立を追求し、厳選したSMS素材の防護服です。

用途粉じん対策仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/接着可能なファスナーカバー付種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て機能粉体防護ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)縫い目形式内縫い内容量1箱(50着)
注意
※耐熱性、防炎性はありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33298495AZGUARD33045M152~16476~92
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33298504AZGUARD33045L158~17084~104
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33298520AZGUARD33045LL164~18292~112
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33298529AZGUARD330453L170~18896~124
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする