スポットライトショート

スポットライトショート - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライトショート - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライトショート - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライトショート - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライトショート - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライトショート - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。

材質セード:鉄質量(g)115口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約30×48定格消費電力(W)適用光源:100まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43器具・セット器具のみ内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33298574LCX100E112BKブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33298590LCX100E112WHホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする