YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
セード付スポットライト
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質
セード:ABS
質量(g)
190
口金
E26
寸法(Φ×高さH)(mm)
セード:約82×138
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×230×82
アーム長さ(mm)
43
適合ランプ
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33298635
LCX25E262BK
ブラック
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33298644
LCX25E262WH
ホワイト
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。