bitstrong
温度湿度計 BS-WT83
付属品
乾電池3個、専用ケース、説明書
寸法(mm)
184×56×36
質量(g)
129.2
温度(℃)
湿球:-20~50、±2 ( 最大応答時間 30秒 )'
温度測定範囲(℃)
-20~70、±1 ( 最大応答時間 30秒 )
露点温度範囲(℃)
-20~50、±2 ( 最大応答時間 30秒 )
電池
1.5V、AAA、3個、乾電池
動作電流(mA)
バックライトなし:約13、 バックライト付:約17
相対湿度(%RH)
0~100、±4 ( 最大応答時間 30秒 )
内容量
1個
取扱説明書:
(0.4MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20811177
BS-WT83
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください