ハンディタイプ 電磁波測定器 BS-WT3122

ハンディタイプ 電磁波測定器 BS-WT3122 - bitstrongハンディタイプ 電磁波測定器 BS-WT3122 - bitstrongハンディタイプ 電磁波測定器 BS-WT3122 - bitstrong

・1台の装置で電界と磁界の強度を同時に測定できます。
・電界40V/m、磁界0.4μT/4mG超過で、液晶画面のバックライトが赤く光り、LEDインジケーターの点滅とアラーム音で知らせます。
・電磁波レベルの変化が液晶画面にバー表示され、変化の度合いを視覚的に理解できます。
・電磁波レベル評価機能:電磁波レベルを『Good E-field/H-field(良好)』または『Warning E-field/H-field(警告)』で表示します。
・コンパクトで滑りにくい外装で簡単に片手操作ができます。

用途
・電化製品や送電線などから発生する電磁波の強度を測定します。
・身の回りの電磁波を手軽に測定・確認できます。
仕様●アラーム警報しきい値:【電界】40V/m【磁界】0.4μT/4mG付属品USB充電ケーブル寸法(mm)61×25×134質量(g)131.3電源充電式3.7Vリチウムイオン電池測定精度【電界】1V/m【磁界】0.01μT / 0.1mG表示桁数3.5表示範囲【電界】1~1999V/m【磁界】0.01~99.99μT / 0.1~999.9mGバッテリー容量(Ah)1測定モード電界、磁場同時デュアルモード表示単位電界:V/m、磁場:μT/mG過負荷表示測定範囲の最大値を表示動作温度(℃)0~50測定可能周波数帯域(Hz)5Hz~3,500MHzサンプリング速度約0.4動作湿度(%RH)80以下内容量1個
取扱説明書:(0.73MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20811186BS-WT3122
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする