曜日別特売

HIDISC 長期保存 Archive Disc ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 4倍速対応 スリムケース

HIDISC 長期保存 Archive Disc ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 4倍速対応 スリムケース - HIDISC

電子帳簿等の長期保存に最適

タイプ録画用規格BD-R 録画用速度1~4倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmスリムケース容量(GB)25内容量1個(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33302318HDBR130YP5SCAR
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする