アイメディア
トイレふちウラ泡クリーナー
除菌剤が約10倍にアップ!(※メーカー比)
逆さま専用スプレーでふち裏に泡が密着。
ふち裏汚れをこすらず、泡が洗浄・除菌します。※全ての菌に効果があるわけではありません。
さわやかなオレンジの香り。
成分
界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、コカミドプロピルベタイン、コカミドDEA)、増粘剤、溶剤、クエン酸(0.3%)、洗浄補助剤、除菌剤、消臭剤、研磨剤、オレンジオイル、香料
適合
トイレの便器の洗浄
液性
弱酸性
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約4.5×4.3×18
不適合
便座・フタ等のプラスチック部分、陶器製以外の便器
商品タイプ
スプレー型
内容量
1個(150mL)
注意
※吸引および飲用しない。
※液が目に入らないよう注意する。
※他の洗浄剤と併用しない。
※使用時はゴム製の手袋等を使用する。ブラシを使用する場合は柄付きのものを使用する。
※長期間にわたって付着した汚れ、固形の汚れなどは落ちない場合がある。
※便座、フタ等のプラスチック部分に液がかかった場合、傷める恐れがあるため、水で十分に洗い流す。
※直射日光や火気を避け、風通しが良く、子供の手の届かない所に保管する。
※缶が錆びると破裂の原因になるため、水回りや高温多湿の場所に置かない。
※廃棄の際は、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押し、完全にガスを抜いた後、各自治体の廃棄方法に従って廃棄する。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33301600
1009845
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください