アイメディア
結べる自立式水切り袋
用途
非食品用
厚さ(mm)
0.03
タイプ
三角コーナー用
寸法(縦×横)(mm)
280×250
耐冷温度(℃)
-30
マチ(mm)
120
内容量
1個(40枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33301749
1009807
¥
680
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください