iPhone用充電ケーブル

iPhone用充電ケーブル - アイメディアiPhone用充電ケーブル - アイメディアiPhone用充電ケーブル - アイメディアiPhone用充電ケーブル - アイメディアiPhone用充電ケーブル - アイメディアiPhone用充電ケーブル - アイメディアiPhone用充電ケーブル - アイメディア

iPhone/iPad/iPod用充電ケーブルです。
iPhone・iPad・iPodの充電やパソコンに接続してデータ転送もできます。
USB-AとLightningコネクタです。
ケーブルの長さは1.5メートルです。

材質TPE寸法(mm)1500+50-0ケーブル長(m)1.5ケーブル種類ストレート適合用途充電/データ転送内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
333018371009713
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする