リュックに入るウォーキングポール

リュックに入るウォーキングポール - アイメディアリュックに入るウォーキングポール - アイメディアリュックに入るウォーキングポール - アイメディアリュックに入るウォーキングポール - アイメディアリュックに入るウォーキングポール - アイメディアリュックに入るウォーキングポール - アイメディア

シーンにあわせて伸縮自在に使用できるポールです。
折りたたんでコンパクトサイズでリュックにも収納可能です。
持ち運びもラクラクな軽量タイプです。
すべりにくく持ちやすい弾力あるEVA樹脂グリップです。
長さ調節も可能で自分の高さに合わせてご利用できます。

材質ポール:アルミニウム、グリップ:EVA樹脂、石突きラバー:合成ゴムブラック長さ(cm)最長時:約118、収納時:約35内容量1個(2本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
333018641009723
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする