Dahua(ダーファ・テクノロジー)
壁面取付金具
壁面取付金具
材質
アルミニウム合金
使用温度(℃)
-40~60
色(本体)
白
使用湿度(%RH)
90未満
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(mm)
耐荷重(kg)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33381567
PFB205W-E
161.6×125.6×76.0
2
0.49
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33381576
PFB206W
222.0×160.7×144.4
3
1.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33381585
PFB305W
200x160x115
5
0.87
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100