押しボタン式フロア扇風機

押しボタン式フロア扇風機 - シーネット押しボタン式フロア扇風機 - シーネット押しボタン式フロア扇風機 - シーネット押しボタン式フロア扇風機 - シーネット押しボタン式フロア扇風機 - シーネット押しボタン式フロア扇風機 - シーネット

使いやすい押しボタンタイプ 大きな40cm羽根で広い範囲にパワフル送風!

用途リビングダイニング、事務所、倉庫など質量(kg)5.6ホワイト羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1150~1350消費電力(W)(50/60Hz)41/51機能風量3段階、首振り風量3段階羽根径(Φmm)400左右首振切タイマー2時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33381637CBM803WH
オープン
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする