AXS(アークス)
衝撃光 ポジション球T10 17灯
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途
DC12V車専用
仕様
5面発光
色
クールホワイト鬼白
電圧(V)
DC12車専用
ガラス球形式
T10
色温度(K)
10000
LED
高輝度SMD17灯
明るさ(Lm)
1100
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33382879
GRX-740
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください