曜日別特売

録画用BD-R DL 1回録画用 50GB

録画用BD-R DL 1回録画用 50GB - マクセル録画用BD-R DL 1回録画用 50GB - マクセル録画用BD-R DL 1回録画用 50GB - マクセル録画用BD-R DL 1回録画用 50GB - マクセル

内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現
ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る

用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用構造片面2層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:4時間20分(260分)、地上デジタル:6時間(360分)記憶容量(GB)50適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33382170BRV50WPG.5S5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
33382179BRV50WPG.10S10
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
33382188BRV50WPG.20S20
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
33382197BRV50WPG.30SP30
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする