BRV50WPG.10S 録画用BD-R DL 1回録画用 50GB マクセル 33382179

録画用BD-R DL 1回録画用 50GB

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
入数10
内容量1個注文コード33382179品番BRV50WPG.10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現
ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る
きれいに書けて、汚れにくく「書き楽(ラク)インデックス」付き

用途
ブルーレイの録画保存用に。
入数
10
タイプ
録画用
構造
片面2層
速度
1~4倍速
レーベル面色
ホワイト
録画時間
BSデジタル:4時間20分(260分)、地上デジタル:6時間(360分)
記憶容量(GB)
50
適合プリンタ
インクジェットプリンタ/手書き
録画方式
1回録画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする